Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Miniheftgerät
>
Artikel
Heftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-56060035
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
56060035
EAN/GTIN:
4002432135370
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Heftgerät NeXXt Recycle, Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 96% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Oberlademechanik. Für offene und geschlossene Heftung, Mit Tackerfunktion. Mit Drehamboss und integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern P3 24/6. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Heftleistung: 2,5 mm/25 Blatt. Heftklammern: 80 x P3, 24/6 oder 110 x P3, 26/6. Einlegetiefe: 35 mm. Material: 96% recycelter Kunststoff, Metall. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
25
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
94% recycelter Kunststoff, Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 96% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Inklusive 200 Heftklammern.
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
büroheftgerät leitz blau
,
mini hefter
,
leitz mini-heftgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, grün
Leitz
56060055
ab € 5,19*
Sonstiges
Heftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, rot
Leitz
56060025
ab € 5,19*
Sonstiges
Leitz NeXXt 56060095 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Leitz
56060095
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen