Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-124009495
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56400000
EAN/GTIN:
     4002432396689
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, für Heftzange Juwel, Juwel 2000 und Juwel 3000. Material: Draht, verzinkt. Inhalt: 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 12 Blatt, 1,2 mm
Produktverwendung:
Juwel, Juwel 2000, Juwel 3000
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Typbezeichnung der Heftklammern:
Juwel 4mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1372
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,66*
2 Tage
714
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,68*
3
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,71*
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,74*
3 Tage
1023
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,76*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,66*
€ 3,17
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,28*
€ 2,71
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,15*
€ 2,56
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,10*
€ 2,50
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 2,07*
€ 2,46
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,61*
€ 1,92
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 2.000 Stück (ab € 0,00081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55570082
ab € 21,16*
Zubehör
Leitz
55560082
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.