Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56410000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56410000
EAN/GTIN:
     4002432396696
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Leitz Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, rostfrei, für Heftzange Juwel, Juwel 2000 und Juwel 3000. Material: Draht, versilbert. Inhalt: 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Juwel, Juwel 2000, Juwel 3000
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 12 Blatt, 1,2 mm
Material der Klammern:
Metall, versilbert
Typbezeichnung der Heftklammern:
Juwel Neusilber 4mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
231
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,98*
1 Tag
227
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,58*
€ 10,31*
1 Tag
227
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 11,41*
2 Tage
999
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 116,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Ähnlich
Leitz
55570082
ab € 21,17*
Ähnlich
Leitz
55560082
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.