Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-59140025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59140025
EAN/GTIN:
     4002432341061
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Pultordner farbig 1-24, mit 24 Fächern, Taben 1-24. Mit Ausstanzungen im Vorderdeckel zur Sicht auf das Inhaltsverzeichnis. Mit 3 Sichtlöchern und stabilem, verstärkten Dehnrücken für hohes Füllvermögen. Material: schmutzabweisender, marmorierter Einband aus 100% Pendarec-Karton 660 g/qm, Fächerblock aus 100% Pendarec-Karton 350 g/qm. Format: 245 x 320 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Fächerblocks:
Bunt
Anzahl der Fächer:
24
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Material des Einbandes:
100% Pendarec-Karton (RC), Fächerblock 350 g/qm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
660
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Tabs 1-24 / A-Z, schmutzabweisender Einband
Höhe:
320
Breite:
245
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.