Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Artikel-Nr.:
     690-136999
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60040001
EAN/GTIN:
     4002432311811
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Leitz Sichtfenster Uni-Schildchen. Selbstklebende Kunststofftasche mit auswechselbarem Blanko-Schildchen 2465. Zur Beschriftung von Briefkörben 5221, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, Serie 18 Hängeregistratur, Hänge-Leitkarte 1827 und Fehltasche 1829. Material: PVC-Weichfolie. Format: 53 x 19 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Briefkörbe 5221, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, Serie 18 Hängeregistratur, Hänge-Leitkarte 1827, Fehltasche 1829
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend, 50 St./Pg.
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Weichfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
47
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,45*
€ 17,60*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,77*
10 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,96*
€ 19,64*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,53*
€ 19,65*
1 Tag
47
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,33*
€ 20,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 12,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24650001
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.