Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60470001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470001
EAN/GTIN:
     4002432396870
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe hinten:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
103
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
170
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
100
Höhe vorne:
253
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Lieferung gefaltet:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,20*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.