Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60490036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490036
EAN/GTIN:
     4002432103966
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 4 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Farbe der Schublade:
blau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Anzahl der Schubfächer:
4
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Gehäusefarbe:
blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 6,16*
Zubehör
Leitz
60420036
ab € 7,16*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,57*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,22*
Zubehör
Leitz
50082036
ab € 9,98*
Zubehör
Leitz
55312036
ab € 12,84*
Zubehör
Leitz
46251036
ab € 7,59*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.