Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Artikel
Abheftbügel, ohne Deckschiene, Kunststoff, farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-80607703
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
60770003
EAN/GTIN:
4002432312337
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Leitz Abheftbügel, ohne Deckschiene, einteilig. Zum Abheften von Schriftgut für die Altablage. Die Aufreihbänder werden in die Grundplatte eingeclipst. Material: Kunststoff. Füllhöhe: 70 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Aufreihbänder werden in die Grundplatte eingeclipst
Material der Deckschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftverschluss
,
Abheftstreifen
,
Ablagestreifen
,
Aktendulli
,
Einhängeheftrücken
,
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
leitz abheftbügel farblos
,
abheftbügel leitz
,
abheftbügel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,70*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,71*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 1,00*
Lager 1039
9 Tage
47
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 2,18*
Lager 690
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,17*
€ 30,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 35,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Leitz
60780003
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen