| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-60790000 Herst.-Nr.: 60790000 EAN/GTIN: 4002432312351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Umfüller für Abheftbügel 6078, zum Umfüllen Schriftgutes aus dem Ordner. Der Umfüller wird auf die Aufreihstifte der geöffneten Hebelmechanik gesteckt und mit der linken Hand leicht unter Druck gehalten. Mit einem Handgriff wird die gesamte Ordnerfüllung auf den Umfüller geschoben und dann auf den Abheftbügel übertragen. Material: zwei Metallröhrchen mit Kunststoff-Griff. Füllvermögen: bis zu 800 Blatt (80 g/qm). Farbe: violett. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | violett | max. Füllhöhe an Papier: | 80 | Werkstoff: | Kunststoffgriff/2Metallröhrchen | Verwendung für Produkt: | 6078 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |