Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, schmal, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-60940085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60940085
EAN/GTIN:
     4002432312535
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, schmal, für Hängeordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 34 x 297 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
lang/schmal
Farbe:
grau
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner 1822, 2922, mit Greifrand, hohe Deck- und Klebekraft
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schilds:
34
Anzahl der Schilder:
10
Höhe des Schildes:
297
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,42*
€ 6,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.