Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-61090001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61090001
EAN/GTIN:
     4002432117215
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, M. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 10 Liter / 13 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 260 x 240 x 260 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Tiefe:
260
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
weiß
Breite:
260
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Höhe:
240
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,74*
Ähnlich
Leitz
61090051
ab € 9,35*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,24*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,63*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,42*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.