Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Archiv Container M, mit Klappdeckel, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-61180001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61180001
EAN/GTIN:
     4002432117963
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container Solid M. Mit integriertem Klappdeckel. Für 3 Archivboxen mit 100mm Rückenbreite. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Doppelter Boden und doppelte Wände für besondere Haltbarkeit und schwere Beladung. Sehr hohe Beständigkeit: bis zu 4 Container übereinander stapelbar (BCT in N: 1905). Tragkraft: maximal 18kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 360 x 270 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, doppelter Boden und Wände für schwere Beladung (BCT in N: 1905)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 18kg
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
270
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Breite:
360
Tiefe:
325
max. Aufbewahrungsmenge:
3
Archivdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
für 3 Archivboxen 100mm Rückenbreite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61190001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.