Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-61240000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61240000
EAN/GTIN:
     4002432312658
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
Leitz Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, für BETA® Hängeregistratur. Material: Polypropylen (PP. Format: 60 x 24 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Verwendung für Produkt:
BETA Hängeregistratur
Farbe:
transparent
Breite:
60
Höhe:
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.