Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-502559 Herst.-Nr.: 61300012 EAN/GTIN: 4002432345410 |
| |
|
| | |
| Leitz Einsteck-Heftstreifen. Zum Einstecken in Hänge-, Pendel-, und Einstellmappen-, taschen-, sammler, geeignet für ALPHA®- und BETA®-Hängerregistraturen. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: PVC-Hartfolie. Format: 38 x 158 mm. Farbe: sand. Weitere Informationen: | | Breite: | 40 | Höhe: | 160 | Material des Aufreihbandes: | Metall | Werkstoff: | Hartfolie | Lochung: | 6+8 cm | Farbe: | sand | Material der Deckschiene: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einstellmappen leitz, abheftstreifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,23* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,04* | € 6,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,20* | € 6,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,87* | € 7,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,40* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1692* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|