| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-61620001 Herst.-Nr.: 61620001 EAN/GTIN: 4002432324873 |
| |
|
| | |
| Leitz Organisationsstreifen 3 und 4 für ALPHA® Hängeregistratur mit Organisationsleiste 6160. Zum Einschieben. Vorderseite: Skala 3 (1-53, Mo.-Fr., Jan.-Dez.), Rückseite: Skala 4 (blanko). Material: Karton 230 g/qm. Format: 317 mm lang. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss. Weitere Informationen: | | Text des Aufdruckes vorne: | Vorderseite Skala 1 (1-53, Mo.-Fr., Jan.-Dez.) | Anzahl der Schilder: | 100 | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Einschieben in Organisationsleiste 6160 | Anzahl der Blätter: | 10 | Werkstoff: | Karton | Text des Aufdruckes hinten: | Rückseite Skala 4 (Blanko) | Verwendung für Produkt: | ALPHA Hängeregistratur mit Organisationsleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |