Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Hängemappe, A4, seitlich offen, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-621015
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621015
EAN/GTIN:
     4001536003462
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Esselte Hängemappe, seitlich offen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Organisationsaufdruck, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 230 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
seitlich offen, für Loseblatt-Ablage von Einzelakten, Maße nach DIN 821
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Vollsichtreitern mit Beschriftungsschildchen
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.