Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT621019 Herst.-Nr.: 621019 EAN/GTIN: 4001536003509 |
| |
|
| | |
| Esselte Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, mit Linienaufdruck. Material: Kraftkarton 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Anzahl der Tabe: | 10 | Werkstoff: | Karton | Linienaufdruck vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 200 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Lochung: | 6fach | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Breite: | 235 | Beschreibung der Besonderheiten: | Taben und Lochrand farbig bedruckt | Farbe des Aufdrucks: | Gelb | Farbe: | Chamonis | Höhe: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,081* | € 0,1557* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,96* | € 8,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,11* | € 12,40* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,04* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|