Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, A4, Karton, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Schnellhefter, A4, Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-621055
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621055
EAN/GTIN:
     4001536002502
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Esselte Schnellhefter, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 230 x 318 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
230
Farbe:
gelb
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,35613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68325*
€ 16,28307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,46325*
€ 16,02127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,37325*
€ 14,72417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93325*
€ 14,20057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60325*
€ 13,80787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90325*
€ 10,59487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.