| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-621057 Herst.-Nr.: 621057 EAN/GTIN: 4001536002526 |
| |
|
| | |
| Esselte Schnellhefter, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 230 x 318 mm, für A4. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Farbe: | rot | Werkstoff: | Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Material der Heftmechanik: | Schnellheftmechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |