Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau
Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau
Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau
Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau
Zeichnungsmappe, A1, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-623408
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623408
EAN/GTIN:
     4049793004389
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Zeichen-Mappe
Esselte Zeichnungsmappe, zum Ablegen und Mitnehmen von grossformatigen Dokumenten und Zeichnungen. Mit drei Klappen am Rückdeckel und mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Material: Karton (RC) 550 g/qm. Füllvermögen: 20 mm. Format: für A1. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A1
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
550
Farbe:
grau
Art des Verschlusses:
Bänder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
6585
ab € 5,63*
Sonstiges
Esselte
6586
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.