Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP30, Metall, für 30 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623667
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623667
EAN/GTIN:
     4049793018140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Centra Locher HP30, mit Anschlagschiene, mit Deckelarretierung. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall, lackiert. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall, lackiert
max. Anzahl der Blätter:
30
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
schwarz
max. Einstell-Format:
A4, A4, A6, US, 8x8x8
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Anschlagschiene
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Lochung:
80mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50050095
ab € 6,01*
Ähnlich
Centra
623669
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,15*
Ähnlich
Centra
623668
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.