Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun
Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-623919
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623919
EAN/GTIN:
     4049793026282
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Esselte Archiv Container ECO, mit großem Front-Klappdeckel, für 5 Archiv Boxen 80mm oder 4 Archiv Boxen 100mm, mit Liniendruck auf 4 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpackt. Material: 100% Recyclingkarton (RC). Format: 439 x 340 x 259 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Höhe:
439
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit großem Front-Klappdeckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Aufbewahrungsmenge:
5
Tiefe:
259
Archivdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Recyclingkarton (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Farbe:
naturbraun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,89*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,84*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,81*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,68*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,15*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.