Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Artikel-Nr.:
     C1011-626275
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626275
EAN/GTIN:
     4049793054605
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Colour'Breeze. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Format: 254 x 350 x 61 mm, DIN A4. Farbe: transparent grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Colour'Breeze
Farbe:
transparent grün
Höhe:
61
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
254
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Tiefe:
350
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626260
ab € 4,37*
Ähnlich
Esselte
626265
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
626223
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626253
ab € 5,17*
Ähnlich
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626218
ab € 6,74*
Ähnlich
Esselte
626213
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
626290
ab € 2,86*
Ähnlich
Esselte
626498
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626248
ab € 2,92*
Ähnlich
Esselte
626285
ab € 17,40*
Ähnlich
Esselte
626228
ab € 2,88*
Ähnlich
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.