Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626276
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626276
EAN/GTIN:
     4049793054612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Colour'Breeze. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Format: 254 x 350 x 61 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 2 x transparent koralle, 3 x transparent lavendel, 3 x transparent blau, 2 x transparent grün.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
350
Höhe:
61
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
sortiert
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
254
Beschreibung der Besonderheiten:
Colour'Breeze
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 6,38*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 2,55*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 6,37*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 7,89*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 2,89*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 3,53*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 3,45*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 18,23*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 2,98*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,48*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,17*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.