| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-627506 Herst.-Nr.: 627506 EAN/GTIN: 4049793067773 |
| |
|
| | |
| Kensington Hygieneschutzwand KGuard. Zur Befestigung am Monitorarm. Transparenter Nies- und Spuckschutz. 3-fach höhenverstellbar. Passend für die Montage an Monitorhalterungen/-armen, für einen verbesserten Infektionsschutz und zur Einhaltung des Social Distancing. Die Oberfläche kann mit trocken abwischbaren Markern für Notizen, Erinnerungen, als Whiteboard usw. genutzt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten, da diese die Oberfläche des Acrylsiebs beschädigen können. Ungiftiges Material. Schutzwand 100% recycelbar. Material: Acrylglas. Gewicht: 4,2 kg. Format: 1200 x 740 x 3 mm. Farbe: klar. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | beidseitig verwendbar: | Nein | Farbe: | klar | Garantie gewährt: | Nein | Höhe: | 740 | Produktverwendung: | Zur Befestigung am Monitorarm. | Werkstoff: | Acryl | Beschreibung der Besonderheiten: | Transparenter Nies- und Spuckschutz. 3-fach höhenverstellbar. Passend für die Montage an Monitorhalterungen/-armen, für einen verbesserten Infektionsschutz und zur Einhaltung des Social Distancing. Oberfläche für trocken abwischbare Marker. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand |
| | |
| |