Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 75 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-627570
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
627570
EAN/GTIN:
4049793069203
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Zu 100% recycelbar. Mit Hebelmechnik No.1. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsabfall. Blattkapazität: 500 Blatt (A4 80 g/qm). Material: Einband aus 100% recyceltem Karton, innen und außen mit Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garanteie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
weiß
Höhe:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
Bügel
Garantie gewährt:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No. 1
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Klimaneutral. Zu 100% recycelbar. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsmüll. Einband aus 100% recyceltem Karton.
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung außen:
Papier
Breite:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner weiss a4 75mm
,
standard ordner
,
standard-ordner weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen