Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1, klima-kompensiert, Papier, mit Schlitzen, A4, 50 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-627577
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
627577
EAN/GTIN:
4049793069272
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Zu 100% recycelbar. Mit Hebelmechnik No.1. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsabfall. Blattkapazität: 350 Blatt (A4 80 g/qm). Material: Einband aus 100% recyceltem Karton, innen und außen mit Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm. Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garanteie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite des Rückens:
50
Breite:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
Klimaneutral. Zu 100% recycelbar. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Kein Verpackungsmüll. Einband aus 100% recyceltem Karton.
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No. 1
Farbe des Rückens:
weiß
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Höhe:
290
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Garantie gewährt:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 weiß 50 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen