Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, lavendel
Artikel-Nr.:
     C1011-628448
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628448
EAN/GTIN:
     4049793075662
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Esselte Fächermappe Colour'Breeze. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit Gummizug-Verschluss. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 330 x 260 mm, DIN A4. Farbe: lavendel.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe des Fächerblocks:
grau
Farbe:
lavendel
Höhe:
330
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive Beschriftungsschildchen
Stärke:
0.5
Anzahl der Fächer:
6
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.