Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent koralle
Artikel-Nr.:
     C1011-628453
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628453
EAN/GTIN:
     4049793075716
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Colour'Breeze. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Format: 254 x 350 x 61 mm, DIN A4. Farbe: transparent koralle.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent koralle
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
254
Tiefe:
350
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe:
61
Beschreibung der Besonderheiten:
Colour'Breeze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.