Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent lavendel
Artikel-Nr.:
     C1011-628454
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628454
EAN/GTIN:
     4049793075723
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Colour'Breeze. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Format: 254 x 350 x 61 mm, DIN A4. Farbe: transparent lavendel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
Colour'Breeze
Höhe:
61
Breite:
254
Farbe:
transparent lavendel
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Tiefe:
350
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.