| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-628456 Herst.-Nr.: 628456 EAN/GTIN: 4049793075747 |
| |
|
| | |
| Esselte Stehsammler Colour'Breeze. Mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff. Niedrige Rückenhöhe für gut Erkennbarkeit des Inhalt. Füllvermögen: 70 mm. Material: Polystyrol (PS). Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: transparent lavendel. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff | Höhe vorne: | 256 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Farbe: | transparent lavendel | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein | Höhe hinten: | 256 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |