Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent koralle
Artikel-Nr.:
     C1011-628461
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628461
EAN/GTIN:
     4049793075792
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb Colour'Breeze, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: transparent koralle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
flammsicher:
Nein
min. Durchmesser:
305
Farbe:
transparent koralle
Volumen:
14
Ascher vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Höhe:
350
Wandbefestigung möglich:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Form:
Rund
Rollen vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
max. Durchmesser:
305
wetterfest:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, platzsparend ineinander stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.