Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün
Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün
Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün
Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün
Collegeblock Colour'Breeze, A5, kariert, 80 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-628467
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628467
EAN/GTIN:
     4049793075907
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Esselte Collegeblock Colour'Breeze. DIN A5. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung für die Ablage im Ordner oder Ringbuch. Mit metallisch schimmernder Oberfläche. Material: Karton. Format: 160 x 215 Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit metallisch schimmernder Oberfläche.
Ausführung der Lineatur:
kariert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
80
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Farbe:
grün
Lochung:
mit Lochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.