| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-628477 Herst.-Nr.: 628477 EAN/GTIN: 4049793076003 |
| |
|
| | |
| Esselte Collegeblock Colour'Breeze. DIN A4. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung für die Ablage im Ordner oder Ringbuch. Mit metallisch schimmernder Oberfläche. Material: Karton. Format: 230 x 305 Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | kariert | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Lochung: | mit Lochung | Anzahl der Blätter: | 80 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation mit Abtrennfunktion | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei, chlorarm gebleicht | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit metallisch schimmernder Oberfläche. | Farbe: | grün | Flächenmasse des Papiers: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |