Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Collegeblock Colour'Breeze, A4, kariert, 80 Blatt, koralle
Artikel-Nr.:
     C1011-628478
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628478
EAN/GTIN:
     4049793076010
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Esselte Collegeblock Colour'Breeze. DIN A4. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung für die Ablage im Ordner oder Ringbuch. Mit metallisch schimmernder Oberfläche. Material: Karton. Format: 230 x 305 Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: koralle.
Weitere Informationen:
Farbe:
koralle
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit metallisch schimmernder Oberfläche.
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Lochung:
mit Lochung
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.