| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-628487 Herst.-Nr.: 628487 EAN/GTIN: 4049793076102 |
| |
|
| | |
| Esselte Sammeltasche Colour'Breeze. Zum Aufbewahren und zum Transport von täglich genutzen Unterlagen. Dokumentenecht. Genarbt. Mit Druckknopf verschließbar. Für bis zu 20 Blatt (80 g/qm). Extrem langlebig. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm, recycelbar. Format: 335 x 235 x 3 mm, für A4. Inhalt: 3 Stück. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sammetltasche mit Druckknopf verschließbar. Dokumentecht. Genarbt | Stärke: | 0.20 | Typbezeichnung des Motivs: | Colour'Breeze | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Werkstoff: | PP | Farbe: | blau | Art des Verschlusses: | Druckknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |