Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-64830085
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
64830085
EAN/GTIN:
4002432129379
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Leitz Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy. 2-fach verstellbar durch Umdrehen der Handgelenkauflage. Mit schaumstoffgepolsterter, ultraweicher Auflage. Ergonomisch geformte Maus-Handgelenkauflage hält die Handgelenke gerade und mindert die Auswirkungen von Verletzungen und Beschwerden durch Überlastung. Mit pflegeleichter Oberfläche. Material: Kunststoff, Schaumstoff. Format: 138 x 21 x 60 mm. Gewicht: 0,26 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach verstellbar durch Umdrehen der Handgelenkauflage. Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten und geschützt.
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
138
Tiefe:
60
höhenverstellbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Höhe:
21
Farbe:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Packschaum
,
Schaum-Folie
,
Schaumbeutel
,
Schaumfolie
,
Softpolster-Bag
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
ergonomische Tastatur
,
ergonomisches mauspad grau
,
ergonomisches mauspad
,
handgelenkauflage maus leitz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama
00182699
ab € 16,16*
Zubehör
hama Mauspad Business, speziell geeignet f. Laser- u. Optische Mäuse, 297x213mm
Hama
51961/126874
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen