Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz
Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz
Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz
Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz
Mauspad Gel-Rest Silber, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67038
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67038
EAN/GTIN:
     5701216670388
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Esselte Mauspad Gel-Rest Silber, mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagendruck reduziert. Glatte Lycra-Oberfläche, abwaschbar. Rutschfeste, schwere Unterseite mit Gumminoppen. Format: 300 x 215 x 30 mm. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hautfreundliche und waschbare Oberfläche
Form:
ergonomisch
Farbe:
Silber/Schwarz
Werkstoff:
Oberfläche Lycra, mit Gelfüllung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9175801
ab € 7,93*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.