Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box, Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67140095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67140095
EAN/GTIN:
     4002432364794
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängeablage-Box aus Aluminium. Für bis zu 30 gefüllte Hängemappen. Abschließbar mit zwei Zahlenschlössern. Mit Tragegriffen. Material: kunststoffbeschichtetes Holz mit Aluminium-Umrandungen und verstärkten Metallecken. Format: Außenmaße: 365 x 340 x 365 mm, Innenmaße: 290 x 315 x 290 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aluminium Umrandungen und verstärkten Metallecken, Zahlenschloß und Tragegriffen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Farbe:
Chrom/Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.