Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Bindegerät WireBind TL2900, A4, 250 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-7301220
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     7301220
EAN/GTIN:
     0033816045521
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät ibico
GBC Drahtbindegerät WireBind TL2900. Modulares, elektrisches Drahtbindegerät für hochwertige Präsentationen oder Kalenderproduktion. Für bis zu 200 Bindungen in der Stunde. Schließt in weniger als einer Sekunde. Mit integriertem Maß für den richtigen Binderücken. Mit LED-Anzeige. Mit Deckel für die korrekte Schließposition des Bindegutes. Kann zusammen mit dem modularen Stanzgerät GBC MP 2500iX betrieben werden. Stabile Metallkonstruktion. Bindekapazität: 2:1 Teilung: 250 Blatt (80 g/qm), Binderückendurchmesser: max. 32 mm, 3:1 Teilung: 125 Blatt (80 g/qm), Binderückendurchmesser: max. 14 mm. Für A4. Bindegutbreite: 355 mm. Gewicht: 19,5 kg. Format: 406 x 330 x 178 mm. 1 Jahr Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Masse (Gewicht):
19.5
Garantie gewährt:
Ja
Art der Stanzung:
elektrisch
max. Breite des zugeführten Materials:
355
Anzahl der Stanzlöcher:
34
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
406
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Modulares, elektrisches Gerät für hochwertige Präsentationen/Kalenderproduktion. Bis zu 200 Bindungen pro Stunde. LED-Anzeige. Binderückenmaß. Mit Deckel.
Höhe:
330
Bindematerial:
Draht
Garantiedauer:
1 Jahre
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
32
Tiefe:
178
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
250
Weitere Suchbegriffe: drahtbindegerät, drahtbindegerät 2:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.256,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,67*
€ 2.997,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,23*
€ 2.981,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,81*
€ 2.908,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,04*
€ 2.770,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.256,51*
€ 2.685,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.