Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-73680036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73680036
EAN/GTIN:
     4002432112944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
76
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
empf. Stärke der Folie:
125
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
blau
max. Breite des zugeführten Materials:
230
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Höhe:
128
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Breite:
370
Laminiergeschwindigkeit:
300
Masse (Gewicht):
1.37
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,17*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,06934*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,48*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,85*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,40*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 0,10923*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.