Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 8465
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8465-LHCS-BL-A
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
73910035
EAN/GTIN:
4002432373451
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 7 mm, 36-70 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke des Deckels:
2
Farbe der Innenansicht:
Weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
leitz buchbindemappe 7mm blau
,
klebebindemappen blau
,
thermo bindemappe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8465
2 Tage
26
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,88*
€ 33,57*
Lager 192
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 36,11*
Lager 1682
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,72*
€ 43,49*
Lager 467
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,09*
€ 43,99*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,26*
€ 44,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,488* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 8465
Versand:
Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Leitz
73880000
ab € 373,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen