Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 10,5 mm, 10 Stück, bordeaux
Artikel-Nr.:
     C1011-73920028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73920028
EAN/GTIN:
     4002432373505
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 10,5 mm, 71-105 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
Stärke des Deckels:
2
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
Farbe:
bordeaux
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Innenansicht:
Weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73920035
ab € 24,97*
Ähnlich
Leitz
73920095
ab € 3,034*
Ähnlich
Leitz
73920001
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.