Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-73990001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73990001
EAN/GTIN:
     4002432373673
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 7 mm, 36-70 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Stärke der Folie:
125
Farbe der Innenansicht:
Weiss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73990035
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
73990028
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
73990095
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.