Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-74150095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150095
EAN/GTIN:
     4002432373765
Suchbegriffe:
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappen
thermo-bindemappe schwarz
Leitz Bindemappe impressBIND Soft Cover. Mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik, für individuelle Gestaltung, für A4. Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent/Leinenoptik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Farbe der Innenansicht:
Schwarz
Stärke der Folie:
125
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74140095
ab € 15,55*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.