| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-74310001 Herst.-Nr.: 74310001 EAN/GTIN: 4002432135424 |
| |
|
| | |
| Leitz Laminiergerät iLAM Home A4. Für Format A4. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte Dokumente zu entnehmen. Inklusive Starterpaket mit 5 UDT-Laminierfolien A4 (80 Mikron) Artikelnummer 74780000. Folienstärke: 75 - 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (61 Sekunden für A4 75 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: 128° C. Maximale Breite: 240 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 260 Watt. Gewicht: 1,18 kg. Format: 349 x 87 x 100 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | empf. Stärke der Folie: | 125 | erforderliche Dauer des Vorheizens: | 3 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Masse (Gewicht): | 1,18 | Farbe: | weiß | Ausführung der Temperaturregelung: | Basisregelung | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 beheizte Rollen. LED-Bereitschaftsanzeige für ein/aus. Freigabehebel für verklemmte Dokumente,. Inklusive Starterpaket mit 5 UDT-Laminierfolien A4 80 Micron. | max. Breite des zugeführten Materials: | 240 | Art des Laminierverfahrens: | Heißlaminierung | Garantiedauer: | 2 Jahre | Ausführung der Durchlaufregelung: | automatisch | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Garantie gewährt: | Ja | Schneidevorrichtung vorhanden: | Nein | Laminiergeschwindigkeit: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, leitz heißlaminiergerät, heißlaminator, laminator a4 |
| | |
| |