Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz
Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz
Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz
Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz
Drahtbindegerät Copy-ProTwin, 310 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-7703970
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     7703970
EAN/GTIN:
     0033816055643
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
leitz drahtbindegerät
GBC Drahtbindegerät Copy-ProTwin. Manuelles Hochleistungsstanz- und Drahtbindegerät. Multifunktional. Für 2:1- und 3:1-Stanzung. 2:1-Teilung mit 28 verstellbaren Stanzmessern. 3:1-Teilung mit 40 verstellbaren Stanzmessern. Einzeln ausschaltbare Stanzmesser. Länge 35,5 cm mit offenem Stanzschacht. Integrierter Binderücken-Maßstab und -Halter. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 2:1-Teilung: 32 mm, 3:1-Teilung: 14mm. Für A4. Gewicht: 24 kg. Material: Metall. Format mit Hebel: 711 x 521 x 413 mm. Format ohne Hebel: 495 x 241 x 413 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
521
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 2:1- und 3:1-Stanzung. 2:1-Teilung mit 28 verstellbaren Stanzmessern. 3:1-Teilung mit 40 verstellbaren Stanzmessern. Einzeln ausschaltbare Stanzmesser. Länge 35,5 cm mit offenem Stanzschacht. Integrierter Binderücken-Maßstab und -Halter
Tiefe:
413
Breite:
711
ausschaltbare Messer vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
24
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Bindematerial:
Draht
Anzahl der Stanzlöcher:
40
Garantie gewährt:
Ja
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Art der Stanzung:
mechanisch
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
310
Verwendung für Papierformate:
A4
Weitere Suchbegriffe: drahtbindegerät, drahtbindegerät 2:1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,35*
€ 1.303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,42*
€ 1.294,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,84*
€ 1.270,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,36*
€ 1.191,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,00*
€ 1.172,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.