Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-810811
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     810811
EAN/GTIN:
     3249448108115
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Esselte Rückenschild, zum Einstecken, kurz, schmal, mit zweiseitigem Druck. für Plastic-Ordner No.1, Material: Karton. Format: 30 x 159 mm. Inhalt: 10 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Aufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Anzahl der Schilder:
10
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schilds:
30
Farbe:
weiß
Höhe des Schildes:
159
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
810801
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.