Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Precision Rollenschneider Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1011-90260000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90260000
EAN/GTIN:
     4002432129751
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Leitz Precision Rollenschneider Home Office A4. Mit auswechselbarem, griffigem Messerkopf. Sicher abgeschirmtes Präzisionskreismesser (Stahl). Die durchsichtige, manuelle Papierklemme erleichtert das Einlegen des Papiers vor dem Schnitt. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittstil: gerader Schnitt. Schnittkapazität: 10 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 1,0 mm. Schnittlänge: 305 mm. Material: Kunststoffsockel. Gewicht: 0,63 kg. Format: 205 x 56 x 410 mm. 3 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Tisches:
205
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1
Masse (Gewicht):
0.63
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerader Schnitt. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmte Kline (Stahl).
Garantiedauer:
3 Jahre
Tiefe des Tisches:
410
Farbe:
anthrazit
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Länge des Schnittes:
305
Material des Tisches:
Kunststoff
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 8,88*
Ähnlich
Leitz
90300000
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 51,71*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 34,77*
Ähnlich
Leitz
90250000
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,30*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,72*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,47*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.