Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 18 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-A9666001
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9666001
EAN/GTIN:
     0033816044685
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ColourCoil. Für die Spiralbindung. 4:1 Teilung. Rückenbreite: 18 mm. Kapazität: 140 Blatt. Material: Plastik. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
4:1 Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
18
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
140
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.